Beli cermin toilet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Parts for Inspection Mirror
    Mulai

    Rp139.900

    TRUSCO Parts for Inspection Mirror
    atribut:
    • Compatible Models: TT-80C,TT-80CL
  2. Green Leaf Cermin Hias Classy
    Mulai

    Rp119.900

    Green Leaf Cermin Hias Classy
    Deskripsi:
    Cermin Hias Classy Terbuat dari Biji Plastik Berkualitas, Stylish, Kuat. dengan Trendy yang Cantik, Cermin Berfungsi untuk Menata Rias dan Bercermin Selesai Mandi, dan dengan Desain yang Cantik Membuat Kamar Mandi Anda Lebih Indah . Cermin Hias Classy Sangat Berguna Melengkapi Kebahagiaan Keluarga Anda
    atribut:
    • Dimensions (mm): 305x158x430
  3. Green Leaf Cermin Hias Oval Chintai
    Mulai

    Rp23.900

    Green Leaf Cermin Hias Oval Chintai
    Deskripsi:
    Cermin Hias Oval Chintai Terbuat dari Biji Plastik Berkualitas, Stylish, Kuat. dengan Trendy yang Cantik, Cermin Berfungsi untuk Menata Rias dan Bercermin Selesai Mandi, dan dengan Desain yang Cantik Membuat Kamar Mandi Anda Lebih Indah . Cermin Hias Oval Chintai Sangat Berguna Melengkapi Kebahagiaan Keluarga Anda 
    atribut:
    • Dimensions (mm): 122x30x147
  4. Tidal Sink Cabinet (Wastafel Kabinet)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Tidal Sink Cabinet (Wastafel Kabinet)
    Deskripsi:
    Wall-mounted Bathroom Wastafel Kabinet Minimalis Cermin Kamar Mandi tidal 6050- Sudah termasuk: kaca, wastafel, dan kabinet bawah- Anti air/waterproof- Belum Termasuk KeranBathroom cabinet TIDAL oleh Europe Enchanting hadir dengan penampilan anggun dan minimalis. Bathroom cabinet TIDAL adalah pilihan tepat untuk living space maupun working space Anda.
    atribut:
    • Material: High Quality Aluminium
  5. Non Brand Mirror Glass
    Mulai

    Rp8.999.900

    Non Brand Mirror Glass
    Deskripsi:
    Mirror glass without panel
    atribut:
    • Thickness (mm): 5
    • Width (mm): 900
    • Length (mm): 2100
  6. Medeena Prayer Mat Roll (Sajadah Gulung)
    Mulai

    Rp689.900

    Medeena Prayer Mat Roll (Sajadah Gulung)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 1050x5700 (10 gambar)
    • Thickness (mm): 5
  7. Tidal Bathroom Mirror Cabinet (Cermin Kabinet Kamar Mandi)
    Mulai

    Rp799.900

    Tidal Bathroom Mirror Cabinet (Cermin Kabinet Kamar Mandi)
    Deskripsi:
    Cermin kamar mandi dengan hidden storage yang memiliki banyak penyimpanan di bagian dalam. Bagian cermin bisa di buka untuk menyimpan peralatan rias atau perlengkapan mandi kamu sehingga tidak akan berantakan di atas meja
    atribut:
    • Frame Material: Aluminium
  8. Citizen Pal Digit Wide 140
    Mulai

    Rp1.499.900

    Citizen Pal Digit Wide 140
    atribut:
    • Weight (g): 550
    • Hygrometry Range (%): 20-95%RH
    • Dimensions (mm): 194x242x32
    • Temperature Measurement Range (°C): -9.9-50
  9. AZKO Fosa Kaca Dinding
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp309.900

    AZKO Fosa Kaca Dinding
    Deskripsi:
    "Refleksi jelas dan sempurnaMemberi kesan elegan di dalam ruanganBagian pinggiran kaca tidak tajamDapat digunakan untuk hunian pribadi atau tempat komersialSudah termasuk sekrup L dan fisherKetebalan : 5 mmMaterial : kacaRekomendasi pemasangan : dindingPenempatan : kamar mandiBentuk : persegi panjang"
    atribut:
    • Material: Glass
    • Thickness (mm): 5
    • Shape: Rectangular
    • Size (cm): 70x50
  10. Oximus Heavy-Duty TV Cart Bracket Standing
    Mulai

    Rp2.799.900

    Oximus Heavy-Duty TV Cart Bracket Standing
    atribut:
    • Support: 1 Monitor/TV
    • VESA Support (mm): 200x200 to 1000x600
    • Screen Rotation: 0 to 90
    • Fit Size (inch): 37 to 100
    • Color: Silver
    • Dimensions (cm): 109.5x36x21
    • Material: Aluminium, Steel, Plastic
    • Maximum Height Pole (cm): 160
    • Maximum Load (kg): 100
    • Mounting Hardware Included: Yes
    • Shelf Weight Capacity (kg): 5
    • TV Height Adjustable: Yes
  11. Taffhome Cermin
    Mulai

    Rp41.900

    Taffhome Cermin
    Deskripsi:
    Cermin magic dari taffHOME menawarkan Anda sebuah cermin unik dan multifungsi yang tidak hanya berfungsi sebagai cermin rias pada umumnya, tetapi juga dapat berfungsi sebagai bingkai photo. Ini dikarenakan cermin memiliki sebuah lampu LED yang bisa dinyalakan dan akan menampilkan bagian dalam cermin ini. Bagian dalam cermin dapat Anda isi sebuah foto. Sangat cocok dijadikan sebagai bingkai foto pernikahan AndaContent Set:1 x TaffHOME Cermin Magic Mirror dengan Photo Frame - A12401 x Kabel USB
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Plastic and Glass
    • Height (cm): 25
    • Mirror Diameter (cm): 20
    • Thickness (cm): 2.6
    • Luminous Flux (lumens): 300
    • Power: 3 x Baterai AA
    • Power (W): <1
  12. Vone Clothes Hanger (Gantungan Baju)
    Mulai

    Rp24.900

    Vone Clothes Hanger (Gantungan Baju)
    Deskripsi:
    Gantungan/hanger baju dengan material stainless.
    atribut:
    • Finishing: Chrome
  13. Topre Replacement Mirror Moisture-Resistant (Cermin Pengganti)
    Mulai

    Rp779.900

    Topre Replacement Mirror Moisture-Resistant (Cermin Pengganti)
    Deskripsi:
    - A water-resistant mirror for bathrooms / washrooms with a moisture-resistant finish on the edge of the mirror end face. - The mirror can be replaced using the current mirror fittings.A moisture-resistant mirror that allows you to replace the mirror that has become difficult to see due to rust or dirt with the current metal fittings.
    atribut:
    • Material: Glass (silvered / humidified end face)
    • Included Accessories: Double-sided tape (for preventing side slip)
Daftar Harga cermin toilet Terbaru November 2026
Castelli Sanitary Kaca ToiletRp239.900
TRUSCO Parts for Inspection MirrorRp139.900
Green Leaf Cermin Hias ClassyRp119.900
Green Leaf Cermin Hias Oval ChintaiRp23.900
Delkochoice Sachet Bag Non Ziplock Full Metalizing (Kantong Sachet)Rp8.900
Tidal Sink Cabinet (Wastafel Kabinet)Rp3.199.900
Non Brand Mirror GlassRp8.999.900
Medeena Prayer Mat Roll (Sajadah Gulung)Rp689.900
Tidal Bathroom Mirror Cabinet (Cermin Kabinet Kamar Mandi)Rp799.900
Citizen Pal Digit Wide 140Rp1.499.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)